品番 : EA430A-2
品名 : 1/4" フレアーナット(10個)
仕様
| 銅管サイズ | 1/4” | ナット対辺 | 17mm |
|---|---|---|---|
| 有効タップ深さ寸法 | 完全ネジ部:6.3mm | 入数 | 10個 |
| 材質 | 真鍮(C3604) | ||
| フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 157 (2026/10/05 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※10個入