詳細表示

このページのURL:

品番 : EA430A-4

品名 : 1/2" フレアーナット(10個)

仕様

銅管サイズ 1/2” ナット対辺 24mm
入数 10個 材質 真鍮(C3604)
フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
追加説明
カタログ価格

3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/10/05 07:55現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA430A-2 1/4" フレアーナット(10個)
EA430A-2.5 5/16" フレアーナット(10個)
EA430A-3 3/8" フレアーナット(10個)
EA430A-4 1/2" フレアーナット(10個)
EA430A-5A 5/8" フレアーナット(5個)
EA430A-6A 3/4" フレアーナット(5個)
EA430AA-4 1/2"x26mm 新冷媒用フレアーナット(10個)
EA430AA-5 5/8"x29mm 新冷媒用フレアーナット(5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※10個入
  • ※画像は代表画像です。\n※10個入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top