詳細表示

このページのURL:

品番 : EA430AB-3

品名 : 3/8" フレアーナット(凍結割れ防止/5個)

仕様

銅管サイズ 3/8” ナット対辺 22mm
入数 5個 材質 真鍮(C3604)
3ヶ所に水抜き用の穴が開いており、これには配管内の冷媒と外気との温度差によって生じる結露水を外部に排出する機能があり、ねじ部の凍結による割れを防止します。
冷凍・空調機器の配管接続部、特に室外機や寒冷地に設置される機器に
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA430AB-2 1/4" フレアーナット(凍結割れ防止/5個)
EA430AB-3 3/8" フレアーナット(凍結割れ防止/5個)
EA430AB-4 1/2" フレアーナット(凍結割れ防止/5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top