品番 : EA430AB-4
品名 : 1/2" フレアーナット(凍結割れ防止/5個)
仕様
| 銅管サイズ | 1/2” | ナット対辺 | 26mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5個 | 材質 | 真鍮(C3604) |
| 3ヶ所に水抜き用の穴が開いており、これには配管内の冷媒と外気との温度差によって生じる結露水を外部に排出する機能があり、ねじ部の凍結による割れを防止します。 | |||
| 冷凍・空調機器の配管接続部、特に室外機や寒冷地に設置される機器に | |||
| R32・R410A用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA430AB-2 1/4" フレアーナット(凍結割れ防止/5個) |
| EA430AB-3 3/8" フレアーナット(凍結割れ防止/5個) |
| EA430AB-4 1/2" フレアーナット(凍結割れ防止/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
