詳細表示

このページのURL:

品番 : EA430AC-3

品名 : 3/8" フレアーユニオン(5個)

仕様

銅管サイズ 3/8” ナット対辺 22mm
ユニオン内径 φ8mm 材質 真鍮(C3604)
入数 5個
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/07/28 14:02現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA430AC-2 1/4" フレアーユニオン(5個)
EA430AC-2.5 5/16" フレアーユニオン(5個)
EA430AC-3 3/8" フレアーユニオン(5個)
EA430AC-4 1/2" フレアーユニオン(5個)
EA430AC-5 5/8" フレアーユニオン(2個)
EA430AC-6 3/4" フレアーユニオン(2個)
EA430AD-4 1/2" 新冷媒用 フレアーユニオン(5個)
EA430AD-5 5/8" 新冷媒用 フレアーユニオン(2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top