品番 : EA430AC-4
品名 : 1/2" フレアーユニオン(5個)
仕様
| 銅管サイズ | 1/2” | ナット対辺 | 24mm |
|---|---|---|---|
| ユニオン内径 | φ10mm | 材質 | 真鍮(C3604) |
| 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/05 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
