詳細表示

このページのURL:

品番 : EA430AC-34

品名 : 3/8"x1/2" 異径フレアーユニオン(2個)

仕様

銅管サイズ 3/8”×1/2” ナット対辺 22×24mm
ユニオン内径 φ8mm×φ10mm 材質 真鍮(C3604)
入数 2個
室外機と室内機をつなぐ冷媒配管で、配管のサイズが異なる場合に使用されます。
追加説明
カタログ価格

2,380 (税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/19 08:05現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA430AC-23 1/4"x3/8" フレアーユニオン(2個)
EA430AC-24 1/4"x1/2" 異径フレアーユニオン(2個)
EA430AC-25 1/4"x5/8" 異径フレアーユニオン(2個)
EA430AC-34 3/8"x1/2" 異径フレアーユニオン(2個)
EA430AC-35 3/8"x5/8" 異径フレアーユニオン(2個)
EA430AC-34A 3/8"x1/2" 異径フレアーユニオン(2個)
EA430AC-45 1/2"x5/8" 異径フレアーユニオン(2個)
EA430AC-45A 1/2"x5/8" 異径フレアーユニオン(2個)
EA430AC-56 5/8"x3/4" 異径フレアーユニオン(2個)
EA430AC-56A 5/8"x3/4" 異径フレアーユニオン(2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※2セット入り
  • ※画像は代表画像です。\n※2セット入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top