品番 : EA430AC-25
品名 : 1/4"x5/8" 異径フレアーユニオン(2個)
仕様
| 銅管サイズ | 1/4”x5/8” | ナット対辺 | 17×29mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | 材質 | 真鍮(C3604) |
| 室外機と室内機をつなぐ冷媒配管で、配管のサイズが異なる場合に使用されます。 | |||
| R32・R410対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/13 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
