詳細表示

このページのURL:

品番 : EA430AF-3

品名 : F3/8"x1/4" 異径フレアーナット(5個)

仕様

銅管サイズ 3/8”×1/4” ナット対辺 22mm
入数 5個 材質 真鍮(C3604)
同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。
複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。
配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。
追加説明
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA430AF-2.5 F5/16"x1/4" 異径フレアーナット(5個)
EA430AF-3 F3/8"x1/4" 異径フレアーナット(5個)
EA430AF-3.5 F3/8"x5/16" 異径フレアーナット(5個)
EA430AF-4 F1/2"x3/8" 異径フレアーナット(3個)
EA430AF-5 F5/8"x1/2" 異径フレアーナット(3個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top