品番 : EA430AF-5
品名 : F5/8"x1/2" 異径フレアーナット(3個)
仕様
| 銅管サイズ | 5/8”×1/2” | ナット対辺 | 29mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 3個 | 材質 | 真鍮(C3604) |
| 同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。 | |||
| 複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。 | |||
| 配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。 | |||
| R32・R410A用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA430AF-2.5 F5/16"x1/4" 異径フレアーナット(5個) |
| EA430AF-3 F3/8"x1/4" 異径フレアーナット(5個) |
| EA430AF-3.5 F3/8"x5/16" 異径フレアーナット(5個) |
| EA430AF-4 F1/2"x3/8" 異径フレアーナット(3個) |
| EA430AF-5 F5/8"x1/2" 異径フレアーナット(3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
