品番 : EA432BG-12
品名 : 31.75mm オイルトラップ
仕様
| サイズ | 31.75mm | 肉厚 | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅 | 重量 | 311g |
| 蒸発器内での油溜まりを防ぎます。 | |||
| 運転停止時の液冷媒や油の圧縮機への流入を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/19 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432BG-5 15.88mm オイルトラップ |
| EA432BG-6 19.05mm オイルトラップ |
| EA432BG-7 22.22mm オイルトラップ |
| EA432BG-8 25.4mm オイルトラップ |
| EA432BG-11 28.58mm オイルトラップ |
| EA432BG-12 31.75mm オイルトラップ |
ウェブカタログ画像
拡大
