詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432BG-8

品名 : 25.4mm オイルトラップ

仕様

サイズ 25.4mm 肉厚 0.9mm
材質 重量 207g
蒸発器内での油溜まりを防ぎます。
運転停止時の液冷媒や油の圧縮機への流入を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

7,500 (税抜)/ 8,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/19 05:29現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 0028ページ
バリエーション一覧
EA432BG-5 15.88mm オイルトラップ
EA432BG-6 19.05mm オイルトラップ
EA432BG-7 22.22mm オイルトラップ
EA432BG-8 25.4mm オイルトラップ
EA432BG-11 28.58mm オイルトラップ
EA432BG-12 31.75mm オイルトラップ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top