詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432DF-10

品名 : 10.00mm 銅管エルボ(90°/10個)

仕様

サイズ 10mm 材質 銅
重量 8g 入数 10個
水道管用
壁や柱を避けたり、機器の接続口に合わせて配管の向きを変える際に使用します。
追加説明
カタログ価格

4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 15:09現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1031ページ
バリエーション一覧
EA432DF-6 6.00mm 銅管エルボ(90°/10個)
EA432DF-8 8.00mm 銅管エルボ(90°/10個)
EA432DF-10 10.00mm 銅管エルボ(90°/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA432DF-6です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top