品番 : EA432DF-6
品名 : 6.00mm 銅管エルボ(90°/10個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | 6mm | 材質 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3g | 入数 | 10個 |
| 水道管用 | |||
| 壁や柱を避けたり、機器の接続口に合わせて配管の向きを変える際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432DF-6 6.00mm 銅管エルボ(90°/10個) |
| EA432DF-8 8.00mm 銅管エルボ(90°/10個) |
| EA432DF-10 10.00mm 銅管エルボ(90°/10個) |
