品番 : EA432L-2
品名 : G3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップル
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0783-20 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20 | ねじ径 | G3/4”×R3/4” |
| 全長 | 34mm | 材質 | 黄銅 |
| 肉厚仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/31 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1075ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432L-1 G1/2"xR1/2" フレキパイプ用ニップル |
| EA432L-2 G3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップル |
| EA432L-4 G 1"x R 1" フレキパイプ用ニップル |
