詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432L-4

品名 : G 1"x R 1" フレキパイプ用ニップル

仕様

メーカー カクダイ 型番 0783-25
呼 25 ねじ径 G1”×R1”
全長 45mm 材質 黄銅
肉厚仕様
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 16:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1075ページ

代替品

EA432L-13
  • 品番

    EA432L-13

  • コメント

    変更点:メーカー型番

バリエーション一覧
EA432L-1 G1/2"xR1/2" フレキパイプ用ニップル
EA432L-2 G3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップル
EA432L-4 G 1"x R 1" フレキパイプ用ニップル
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top