品番 : EA432LJ-44
品名 : R 1/2"xG 1/2"/呼13 ねじ変換アダプター
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 642-801-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじサイズ | オス:R1/2 メス:G1/2 |
| 全長 | 28.5mm | 材質 | 黄銅、EPDM |
| パッキン付き | |||
| メッキ加工されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/10 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1076ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432LJ-44 R 1/2"xG 1/2"/呼13 ねじ変換アダプター |
| EA432LJ-66 R 3/4"xG 3/4"/呼20 ねじ変換アダプター |
