詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432LJ-66

品名 : R 3/4"xG 3/4"/呼20 ねじ変換アダプター

仕様

メーカー カクダイ 型番 642-801-20
呼 20 ねじサイズ オス:R3/4
メス:G3/4
全長 36mm 材質 黄銅、EPDM
パッキン付き
メッキ加工されています。
追加説明
カタログ価格

990 円(税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/10 04:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1076ページ
バリエーション一覧
EA432LJ-44 R 1/2"xG 1/2"/呼13 ねじ変換アダプター
EA432LJ-66 R 3/4"xG 3/4"/呼20 ねじ変換アダプター
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top