品番 : EA432MB-13
品名 : Rc1/2"xRc1/2" 給水管チーズ(クロムメッキ)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6126A-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじサイズ | Rc1/2” |
| 全長 | 50mm | 材質 | 青銅(クロムメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432MB-13 Rc1/2"xRc1/2" 給水管チーズ(クロムメッキ) |
| EA432MB-20 Rc3/4"xRc3/4" 給水管チーズ(クロムメッキ) |
| EA432MB-20B Rc3/4"xRc1/2" 給水管チーズ(クロムメッキ) |
