詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432MB-20

品名 : Rc3/4"xRc3/4" 給水管チーズ(クロムメッキ)

仕様

メーカー カクダイ 型番 6126A-20
20 ねじサイズ Rc3/4”
全長 58mm 材質 青銅(クロムメッキ)
追加説明
カタログ価格

2,850 (税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/24 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1077ページ
バリエーション一覧
EA432MB-13 Rc1/2"xRc1/2" 給水管チーズ(クロムメッキ)
EA432MB-20 Rc3/4"xRc3/4" 給水管チーズ(クロムメッキ)
EA432MB-20B Rc3/4"xRc1/2" 給水管チーズ(クロムメッキ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top