詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432ML-20

品名 : R 3/4" 給水管用プラグ(クロムメッキ)

仕様

メーカー カクダイ 型番 6168A-20
呼 20 ねじサイズ R3/4”
四角対辺 17.5mm 全長 29mm
材質 黄銅(クロムメッキ)
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/10 04:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1077ページ
バリエーション一覧
EA432ML-13 R 1/2" 給水管用プラグ(クロムメッキ)
EA432ML-20 R 3/4" 給水管用プラグ(クロムメッキ)
EA432ML-25 R 1 " 給水管用プラグ(クロムメッキ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top