品番 : EA432ML-25
品名 : R 1 " 給水管用プラグ(クロムメッキ)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6168A-25 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 25 | ねじサイズ | R1” |
| 四角対辺 | 18.5mm | 全長 | 32mm |
| 材質 | 黄銅(クロムメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432ML-13 R 1/2" 給水管用プラグ(クロムメッキ) |
| EA432ML-20 R 3/4" 給水管用プラグ(クロムメッキ) |
| EA432ML-25 R 1 " 給水管用プラグ(クロムメッキ) |
