品番 : EA432MM-13
品名 : Rc1/2" 給水管用キャップ(クロムメッキ)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6169A-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじサイズ | Rc1/2” |
| 全長 | 20mm | 材質 | 青銅(クロムメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/27 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432MM-13 Rc1/2" 給水管用キャップ(クロムメッキ) |
| EA432MM-20 Rc3/4" 給水管用キャップ(クロムメッキ) |
| EA432MM-25 Rc 1 " 給水管用キャップ(クロムメッキ) |
