品番 : EA432MM-25
品名 : Rc 1 " 給水管用キャップ(クロムメッキ)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6169A-25 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 25 | ねじサイズ | Rc1” |
| 全長 | 28mm | 材質 | 青銅(クロムメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432MM-13 Rc1/2" 給水管用キャップ(クロムメッキ) |
| EA432MM-20 Rc3/4" 給水管用キャップ(クロムメッキ) |
| EA432MM-25 Rc 1 " 給水管用キャップ(クロムメッキ) |
