品番 : EA432MS-3
品名 : 12.7x 300mm 給水フレキ管(止水栓用)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 757-00-300 |
|---|---|---|---|
| フレキ長 | 160mm | ストレート長 | 140mm |
| 全長 | 300mm | パイプ外径 | 12.7mm |
| 材質 | ステンレス | ||
| 止水栓給水管 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1076ページ | ||||
