詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432MS-7

品名 : 12.7x 700mm 給水フレキ管(止水栓用)

仕様

メーカー カクダイ 型番 757-00-700
フレキ長 160mm ストレート長 540mm
全長 700mm パイプ外径 12.7mm
材質 ステンレス
止水栓給水管
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 12:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1076ページ
バリエーション一覧
EA432MS-2 12.7x 200mm 給水フレキ管(止水栓用)
EA432MS-2.5 12.7x 250mm 給水フレキ管(止水栓用)
EA432MS-3 12.7x 300mm 給水フレキ管(止水栓用)
EA432MS-4 12.7x 400mm 給水フレキ管(止水栓用)
EA432MS-5 12.7x 500mm 給水フレキ管(止水栓用)
EA432MS-7 12.7x 700mm 給水フレキ管(止水栓用)
EA432MS-10 12.7x1000mm 給水フレキ管(止水栓用)
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top