詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432MX-13

品名 : R1/2" フリーターンニップル

仕様

メーカー カクダイ 型番 612-36-1313
呼 13×13 ねじサイズ R1/2
全長 48mm 六角対辺 26mm
材質 青銅、SUS316L
ねじ部がそれぞれ回転するので、施工の順番を気にせず配管できます。
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA432MX-13 R1/2" フリーターンニップル
EA432MX-20 R3/4" フリーターンニップル
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top