品番 : EA432MX-20
品名 : R3/4" フリーターンニップル
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 612-36-2020 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20×20 | ねじサイズ | R3/4 |
| 全長 | 55mm | 六角対辺 | 31mm |
| 材質 | 青銅、SUS316L | ||
| ねじ部がそれぞれ回転するので、施工の順番を気にせず配管できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432MX-13 R1/2" フリーターンニップル |
| EA432MX-20 R3/4" フリーターンニップル |
