品番 : EA432NB-25
品名 : Rc 1 " x Rc 1 " 砲金チーズ
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6126-25 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 25 | ねじサイズ | Rc1” |
| 全長 | 75mm | 材質 | 青銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1075ページ | ||||
