品番 : EA432NB-50
品名 : Rc 2 " x Rc 2 " 砲金チーズ
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6126-50 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 50 | ねじサイズ | Rc2” |
| 全長 | 105mm | 材質 | 青銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1075ページ | ||||
