品番 : EA432NH-25
品名 : Rc3/4"x R 1 " 砲金ブッシング
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6167-25x20 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 25×20 | ねじサイズ | オス:R1” メス:Rc3/4” |
| 六角対辺 | 38mm | 全高 | 28mm |
| 材質 | 青銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1076ページ | ||||
