詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432NH-30

品名 : Rc 1 "x R 1・1/4" 砲金ブッシング

仕様

メーカー カクダイ 型番 6167-30x25
30×25 ねじサイズ オス:R1 1/4”
メス:Rc1”
六角対辺 45mm 全高 22mm
材質 青銅
追加説明
カタログ価格

2,830 (税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 06:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1076ページ
バリエーション一覧
EA432NH-13 Rc3/8"x R 1/2" 砲金ブッシング
EA432NH-20 Rc1/2"x R 3/4" 砲金ブッシング
EA432NH-25 Rc3/4"x R 1 " 砲金ブッシング
EA432NH-30 Rc 1 "x R 1・1/4" 砲金ブッシング
EA432NH-40 Rc1・1/4"xR 1・1/2 砲金ブッシング
EA432NH-50 Rc1・1/2"xR 2 " 砲金ブッシング
ウェブカタログ画像
  • ステンレスと異種金属の接続について

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top