詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432NK-13

品名 : Rc1/2"xRc1/2" 砲金ユニオン

仕様

メーカー カクダイ 型番 6123-13
13 ねじサイズ Rc1/2”
八角対辺 42mm 全長 41.5mm
材質 青銅
ノンアスベストパッキン付き
追加説明
カタログ価格

4,340 (税抜)/ 4,774 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 02:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1076ページ
バリエーション一覧
EA432NK-13 Rc1/2"xRc1/2" 砲金ユニオン
EA432NK-20 Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top