品番 : EA432NK-20
品名 : Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6123-20 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20 | ねじサイズ | Rc3/4” |
| 八角対辺 | 49mm | 全長 | 50mm |
| 材質 | 青銅 | ||
| ノンアスベストパッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1076ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432NK-13 Rc1/2"xRc1/2" 砲金ユニオン |
| EA432NK-20 Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン |
