詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432NS-4

品名 : Rc3/4"xR3/4" 砲金外内ねじニップル

仕様

メーカー カクダイ 型番 616-730-2020
呼 20×20 ねじサイズ オス:R3/4”
メス:Rc3/4”
全長 36mm 六角対辺 31mm
材質 青銅
コア継手対応の外内ねじニップル
追加説明
カタログ価格

2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA432NS-1 Rc1/2"xR1/2" 砲金外内ねじニップル
EA432NS-2 Rc3/4"xR1/2" 砲金外内ねじニップル
EA432NS-3 Rc 1"xR1/2" 砲金外内ねじニップル
EA432NS-4 Rc3/4"xR3/4" 砲金外内ねじニップル
EA432NS-5 Rc 1"xR3/4" 砲金外内ねじニップル
EA432NS-6 Rc 1"xR 1" 砲金外内ねじニップル
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top