詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432NS-3

品名 : Rc 1"xR1/2" 砲金外内ねじニップル

仕様

メーカー カクダイ 型番 616-730-1325
呼 13×25 ねじサイズ オス:R1/2”
メス:Rc1”
全長 35mm 六角対辺 38mm
材質 青銅
コア継手対応の外内ねじニップル
追加説明
カタログ価格

2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 16:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA432NS-1 Rc1/2"xR1/2" 砲金外内ねじニップル
EA432NS-2 Rc3/4"xR1/2" 砲金外内ねじニップル
EA432NS-3 Rc 1"xR1/2" 砲金外内ねじニップル
EA432NS-4 Rc3/4"xR3/4" 砲金外内ねじニップル
EA432NS-5 Rc 1"xR3/4" 砲金外内ねじニップル
EA432NS-6 Rc 1"xR 1" 砲金外内ねじニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top