品番 : EA432RA-24
品名 : G 1/2"x 9.52mm 銅管アダプター
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OS-126 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G1/2” | 銅管サイズ | 9.52mm |
| 全長 | 22.5mm | 最高許容圧力 | 1.75Mpa |
| 使用温度範囲 | -20℃~95℃ | 使用流体 | 冷温水・不凍液・油 |
| 材質 | 本体:銅 ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト |
||
| 銅管ロウ付用継手 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1032ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432RA-24 G 1/2"x 9.52mm 銅管アダプター |
| EA432RA-34 G 1/2"x12.70mm 銅管アダプター |
