詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432RA-34

品名 : G 1/2"x12.70mm 銅管アダプター

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 OS-209
ねじサイズ G1/2” 銅管サイズ 12.7mm
全長 27mm 最高許容圧力 1.75Mpa
使用温度範囲 -20℃~95℃ 使用流体 冷温水・油・不凍液
材質 本体:銅
ナット:黄銅
パッキン:ノンアスベスト
銅管ロウ付用継手
追加説明
カタログ価格

415 円(税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/31 23:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1032ページ
バリエーション一覧
EA432RA-24 G 1/2"x 9.52mm 銅管アダプター
EA432RA-34 G 1/2"x12.70mm 銅管アダプター
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ表
  • 管用平行ねじ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top