品番 : EA432RV-4
品名 : PJ1/2"xRc1/2" ニップル(逆止弁付)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OS-375M |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | PJ1/2”×Rc1/2” | 全長 | 37mm |
| 材質 | 青銅 | 最高許容圧力 | 1.0MPa |
| 逆止弁作動圧力 | 4kPa | 使用温度範囲 | 5~35℃ (二次側逆流時は80℃以下) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/17 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1097ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432RV-4 PJ1/2"xRc1/2" ニップル(逆止弁付) |
| EA432RV-6 PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付) |
