品番 : EA432SB-22.5
品名 : R 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 6112-13x22.5 |
---|---|---|---|
呼 | 13 | 全長 | 37mm |
六角対辺 | 12.5mm | 材質 | 青銅 |
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 10:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1119ページ |