詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432SB-25

品名 : R 1/2"x 25 mm ザルボ(砲金)

仕様

メーカー カクダイ 型番 6112-13x25
呼 13 全長 40mm
六角対辺 12.5mm 材質 青銅
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 21:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1075ページ
バリエーション一覧
EA432SB-15 R 1/2"x 15 mm ザルボ(砲金)
EA432SB-20 R 1/2"x 20 mm ザルボ(砲金)
EA432SB-22.5 R 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金)
EA432SB-25 R 1/2"x 25 mm ザルボ(砲金)
EA432SB-30 R 1/2"x 30 mm ザルボ(砲金)
EA432SB-35 R 1/2"x 35 mm ザルボ(砲金)
EA432SB-40 R 1/2"x 40 mm ザルボ(砲金)
EA432SB-50 R 1/2"x 50 mm ザルボ(砲金)
ウェブカタログ画像
  • ステンレスと異種金属の接続について

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top