品番 : EA432TC-25
品名 : #25 差込式ソケット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 648-112-25 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | 一推継手 | 用途 | 給水、給湯、冷却水、冷温水配管 |
| 適用管種 | ・一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】 ・水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】 ・銅および銅合金の継目無管(JIS H 3300) 【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】 |
適合管呼径 | 25 |
| 全長 | 106mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度 | 1~80℃ | 材質 | SUS304、EPDM |
| ステンレス鋼鋼管・銅管用ワンタッチ式水栓継手 | |||
| 継手本体にパイプを挿入するだけの簡単施工 | |||
| 別売のリムーバー(EA432T-25)でパイプの取り外しも可能 ※銅管の場合は再接続できません。 | |||
| ※薬液、油、下水、ガス、エアー、蒸気、中水(雑用水)、雨水、井戸水、河川水用配管および冷媒配管には使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,680 円(税抜)/ 5,148 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/23 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432TC-13 #13 差込式ソケット |
| EA432TC-20 #20 差込式ソケット |
| EA432TC-25 #25 差込式ソケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA432T-25 : #25 リムーバー |
| オプション | EA432T-1 : マーキングルーラー(差込式継手用) |
