詳細表示

このページのURL:

品番 : EA436AB-150

品名 : 3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP410
長さ 150cm フレアーサイズ 1/4”
サイズ 外径3.2×内径2.0mm 六角対辺 16mm
重量 89g 材質 フレアナット:真鍮
チューブ:銅管
用途 システムの圧力取り出し口と圧力計の接続に適しています。
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/06 07:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA436AB-90 3.2x 900mm フレアーナット付キャピラリーチュブ
EA436AB-150 3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top