品番 : EA436AB-90
品名 : 3.2x 900mm フレアーナット付キャピラリーチュブ
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP409 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 90cm | フレアーサイズ | 1/4” |
| サイズ | 外径3.2×内径2.0mm | 六角対辺 | 16mm |
| 重量 | 69g | 材質 | フレアナット:真鍮 チューブ:銅管 |
| 用途 | システムの圧力取り出し口と圧力計の接続に適しています。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/05 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA436AB-90 3.2x 900mm フレアーナット付キャピラリーチュブ |
| EA436AB-150 3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
