詳細表示

このページのURL:

品番 : EA436BA-10

品名 : Φ10mmx1.0mmx20m なまし銅管

仕様

銅管外径 10mm 肉厚 1mm
全長 20m 材質 リン脱酸銅(C1220)
追加説明
カタログ価格

23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 09:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1031ページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA436BA-6 Φ 6mmx1.0mmx20m なまし銅管
EA436BA-8 Φ 8mmx1.0mmx20m なまし銅管
EA436BA-10 Φ10mmx1.0mmx20m なまし銅管
EA436BA-12 Φ12mmx1.0mmx20m なまし銅管
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 銅管サイズ呼称

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top