品番 : EA436BA-8
品名 : Φ 8mmx1.0mmx20m なまし銅管
仕様
| 肉厚 | 1mm | 全長 | 20m |
|---|---|---|---|
| 銅管外径 | 8mm | 材質 | リン脱酸銅(C1220) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/10 02:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1031ページ 1406ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA436BA-6 Φ 6mmx1.0mmx20m なまし銅管 |
| EA436BA-8 Φ 8mmx1.0mmx20m なまし銅管 |
| EA436BA-10 Φ10mmx1.0mmx20m なまし銅管 |
| EA436BA-12 Φ12mmx1.0mmx20m なまし銅管 |
