品番 : EA439AK-32
品名 : 100x36mm 接続金具(I型/チャンネル・アングル用)
仕様
メーカー | 篠原電機 | 型番 | 3I |
---|---|---|---|
用途 | チャンネルの組立て、コーナーの補強 | 材質 | 鋼板製 |
表面処理 | 電気亜鉛めっき三価クロメート | サイズ | 100×36mm |
厚み | 3.2mm | 穴数 | 2 |
穴径 | 11×40mm | 質量 | 68g |
ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。 | |||
EA439AJ-3用 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/23 10:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1165ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA439AK-22 100x25mm 接続金具(I型/チャンネル・アングル用) |
EA439AK-32 100x36mm 接続金具(I型/チャンネル・アングル用) |
EA439AK-42 113x36mm 接続金具(I型/チャンネル・アングル用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA439AJ-3 : 40x40x1200mm アングル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)