品番 : EA439AK-42
品名 : 113x36mm 接続金具(I型/チャンネル・アングル用)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | 4I |
|---|---|---|---|
| 用途 | チャンネルの組立て、コーナーの補強 | 材質 | 鋼板製 |
| 表面処理 | 電気亜鉛めっき三価クロメート | サイズ | 113×36mm |
| 厚み | 4.5mm | 穴数 | 2 |
| 穴径 | 13×40mm |
質量 | 102g |
| ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。 | |||
| EA439AJ-4用 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 23:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA439AK-22 100x25mm 接続金具(I型/チャンネル・アングル用) |
| EA439AK-32 100x36mm 接続金具(I型/チャンネル・アングル用) |
| EA439AK-42 113x36mm 接続金具(I型/チャンネル・アングル用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA439AJ-4 : 50x50x1200mm アングル |
ウェブカタログ画像
拡大
