品番 : EA439AJ-4
品名 : 50x50x1200mm アングル
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | A-50WE |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物 | 材質 | SPHC鋼製 |
| 表面処理 | 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 | 全長 | 1200mm |
| サイズ | 4.5(t)×50(W)×50(H)mm | 穴サイズ | 40×13mm |
| 両穴スリット | |||
| 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけずに取付けることができます。 | |||
| 釘穴なし | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/12 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA439AJ-1 25x25x 900mm アングル |
| EA439AJ-2 30x30x1200mm アングル |
| EA439AJ-3 40x40x1200mm アングル |
| EA439AJ-4 50x50x1200mm アングル |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA439AK-41 : 60x60x36mm 接続金具(C型/チャンネル・アングル用) |
| オプション | EA439AK-42 : 113x36mm 接続金具(I型/チャンネル・アングル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
