品番 : EA439AJ-2
品名 : 30x30x1200mm アングル
仕様
メーカー | 篠原電機 | 型番 | A-30WE |
---|---|---|---|
用途 | 機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物 | 材質 | SPHC鋼製 |
表面処理 | 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 | 全長 | 1200mm |
サイズ | 3.2(t)×30(W)×30(H)mm | 穴サイズ | 40×8.3mm |
両穴スリット | |||
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけずに取付けることができます。 | |||
釘穴なし | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/23 12:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1164ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA439AJ-1 25x25x 900mm アングル |
EA439AJ-2 30x30x1200mm アングル |
EA439AJ-3 40x40x1200mm アングル |
EA439AJ-4 50x50x1200mm アングル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)